Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 (1709211) Elektrik-Druckrege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO057514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1709211
EAN/GTIN:
     4052568264024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 (1709211) Elektrik-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
186
Nennweite DN:
45
Baureihe:
L
Einbaulage:
senkrecht
Betätigungsart:
elektrisch
Konstruktiver Aufbau:
elektrisch verstellbares Druckregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Betriebsdruck:
0 bis 50 BAR
Druckregelbereich:
0,4 bis 40 BAR
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
SOLL-/IST-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Zulassung:
SE Type Test Certification
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 50 GC
Eletrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Befestigungsart:
an Wartungseinheit, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Pneumatischer Anschluss 22:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Pneumatischer Anschluss 82:
G1/2
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Max. Druckhysterese:
0,1 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Produktgewicht:
52 KG
Weitere Suchbegriffe: festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10.476,04*
€ 10.692,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.324,21*
€ 10.775,09*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.844,76*
€ 11.059,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.692,73*
€ 12.724,3487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.645,88*
€ 12.668,5972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.490,47*
€ 12.483,6593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.476,04*
€ 12.466,4876
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.