Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSG-M27X2 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRSG-M27X2 Gabelkopf
Bild für CRSG-M27X2 Gabelkopf
Herstellerlogo für CRSG-M27X2 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     4065-70312797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185361
EAN/GTIN:
     4052568144548
Datenblatt DE für CRSG-M27X2 Gabelkopf
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m27x2
gabelkopf
gabelkopf festo
Gabelkopf CRSG-M27X2 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 8140
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRSG
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gabel:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: CRSG-M27X2|Gabelkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 346,31*
€ 394,22*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,49*
€ 402,09*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,42*
€ 424,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.