Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSG-M27X2 CRSG-M27X2 (185361) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004258
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185361
EAN/GTIN:
     4052568144548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m27x2
gabelkopf
gabelkopf festo
CRSG-M27X2 CRSG-M27X2 (185361) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M27x2
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
2.022,1 G | 1,9 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl
Basierend auf Norm:
ISO 8140
Werkstoff Gabel:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: CRSG-M27X2, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 345,60*
€ 398,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,81*
€ 406,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,48*
€ 427,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,63*
€ 474,3697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,22*
€ 469,1218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,46*
€ 447,9874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,21*
€ 435,7899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,60*
€ 411,264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.