Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-100-25-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536377
EAN/GTIN:
     4052568171667
Datenblatt DE für ADN-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADN-100-25-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADN-100-25-A-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 118,82*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 121,73*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 103,38*
€ 126,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 132,82*
€ 160,03*
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 222,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,73*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,30*
Zubehör
Festo
DPNA-100
ab € 45,46*
Zubehör
Festo
SNCB-100
ab € 25,63*
Zubehör
Festo
SNCL-100
ab € 25,65*
Zubehör
Festo
SNCS-100
ab € 58,90*
Zubehör
Festo
ZNCF-100
ab € 50,72*
Zubehör
Festo
LBG-100
ab € 53,64*
Zubehör
Festo
HNA-100
ab € 19,75*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
FNC-100
ab € 20,47*
Zubehör
Festo
LNZG-100/125
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.