Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFC-4-10-P-GF Mini-Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFC-4-10-P-GF Mini-Führungszylinder
Bild für DFC-4-10-P-GF Mini-Führungszylinder
Herstellerlogo für DFC-4-10-P-GF Mini-Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70319669
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189452
EAN/GTIN:
     4052568149970
Datenblatt DE für DFC-4-10-P-GF Mini-Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Führungszylinder DFC-4-10-P-GF keine Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=5 mm, Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=4 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigseitig
Weitere Informationen:
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
4 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
PK-2
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991738
Typ-Kurzzeichen:
DFC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DFC-4-10-P-GF|Mini-Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 291,84*
€ 339,39*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,40*
€ 349,42*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 361,77*
Frei Haus
ab € 340,49*
€ 404,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 398,23*
€ 458,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.