Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder
Bild für DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder
Herstellerlogo für DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70319685
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189468
EAN/GTIN:
     4052568150136
Datenblatt DE für DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Führungszylinder DFC-10-10-P-A-GF für Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigeidseitig
Weitere Informationen:
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
10 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DFC-10-10-P-A-GF|Mini-Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 318,95*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 282,79*
€ 327,02*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,07*
€ 336,71*
Frei Haus
ab € 329,31*
€ 388,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 384,13*
€ 440,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.