Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-12-40-Y3A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGSL-12-40-Y3A Mini-Schlitten
Bild für DGSL-12-40-Y3A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGSL-12-40-Y3A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319793
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543978
EAN/GTIN:
     4052568183226
Datenblatt DE für DGSL-12-40-Y3A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGSL-12-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=29 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=25,5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Jochstierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=25,5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991263
Typ-Kurzzeichen:
DGSL
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGSL-12-40-Y3A|Mini-Schlitten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,08*
€ 602,14*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 529,85*
€ 602,80*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,47*
€ 691,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 646,30*
€ 722,09*
Frei Haus
ab € 714,07*
€ 813,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,44*
€ 707,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,63*
€ 660,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,08*
€ 627,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.