Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-20-200-P1A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGSL-20-200-P1A Mini-Schlitten
Bild für DGSL-20-200-P1A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGSL-20-200-P1A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319832
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     544022
EAN/GTIN:
     4052568183653
Datenblatt DE für DGSL-20-200-P1A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGSL-20-200-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=200 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=138,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49,5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Jochagenbereich / Länge vorne=138,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49,5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991263
Typ-Kurzzeichen:
DGSL
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,72*
€ 953,52*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 870,59*
€ 954,49*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,91*
€ 1.088,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.057,36*
€ 1.134,52*
Frei Haus
ab € 1.164,40*
€ 1.281,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,52*
€ 1.134,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,16*
€ 1.102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,76*
€ 1.070,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,49*
€ 1.050,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,72*
€ 1.033,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.