Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-20-80-Y3A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGSL-20-80-Y3A Mini-Schlitten
Bild für DGSL-20-80-Y3A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGSL-20-80-Y3A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319836
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     544026
EAN/GTIN:
     4052568183691
Datenblatt DE für DGSL-20-80-Y3A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGSL-20-80-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=44 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=42 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Jochstierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=42 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991263
Typ-Kurzzeichen:
DGSL
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGSL-20-80-Y3A|Mini-Schlitten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,18*
€ 755,86*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 674,98*
€ 756,64*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,79*
€ 865,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 815,32*
€ 902,50*
Frei Haus
ab € 906,53*
€ 1.014,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,86*
€ 899,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,16*
€ 884,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,04*
€ 836,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.