Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-20-200-PA Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGST-20-200-PA Mini-Schlitten
Bild für DGST-20-200-PA Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGST-20-200-PA Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70320052
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085148
EAN/GTIN:
     4052568450366
Datenblatt DE für DGST-20-200-PA Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-20-200-PA Hub=200 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=32 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=31,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991249
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,58*
€ 715,72*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,45*
€ 733,85*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 699,12*
€ 789,21*
Frei Haus
ab € 951,22*
€ 1.068,95*
Frei Haus
ab € 1.166,14*
€ 1.249,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,55*
€ 811,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,45*
€ 771,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.