Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-20-15-PPS-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-20-15-PPS-A Normzylinder
Bild für DSNU-20-15-PPS-A Normzylinder
Herstellerlogo für DSNU-20-15-PPS-A Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321333
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1908298
EAN/GTIN:
     4052568108786
Datenblatt DE für DSNU-20-15-PPS-A Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-20-15-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 6432
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M8
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,00*
€ 43,20*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,48*
€ 44,33*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 40,60*
€ 53,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,71*
€ 58,77*
€ 8,95*
ab € 52,05*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,86*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,08*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,83*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,51*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,05*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,49*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,86*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,28*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,75*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,79*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.