Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322701
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1635988
EAN/GTIN:
     4052568263829
Datenblatt DE für VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 Nennweite Belüftung=2,5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
vorzugsweise stehend
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss Diagnoseschnittstelle:
Dose, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Kolbenregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPL: Bei Versorgungskabelbruch sinkt der Ausgangsdruck auf 0 bar.
Signalbereich Analoger Ausgang:
0 - 10 V
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
Soll-/Ist-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Steuerart:
direkt
Symbol:
00995268
Typ-Kurzzeichen:
VPPL
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4|Proportional-Druckregelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.042,57*
€ 2.203,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,38*
€ 2.219,58*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.111,34*
€ 2.276,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,70*
€ 2.709,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,09*
€ 2.675,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,31*
€ 2.576,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,37*
€ 2.529,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,34*
€ 2.512,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.