Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 (1635988) Proportional-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070009
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1635988
EAN/GTIN:
     4052568263829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4 (1635988) Proportional-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Nennweite Belüftung:
2,5 MM
Nennweite Entlüftung:
2,5 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise stehend
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Kolbenregelventil
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPL
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Betriebsdruck:
<= 20 bar BAR
Druckregelbereich:
0,2 bis 20 BAR
Eingangsdruck 1:
0 bis 50 BAR
Max. Druckhysterese:
0,3 BAR
b-Wert:
0.25
C-Wert:
0,8 L/SBAR
Normalnenndurchfluss:
300 L/MIN
Schaltzeit aus:
550 MS
Schaltzeit ein:
300 MS
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 27,6 V
Einschaltdauer:
100 %
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
26,7 W
Restwelligkeit:
10 %
Signalbereich Analoger Ausgang:
0 - 10 V
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
SOLL-/IST-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
5 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
5 bis 50 GC
Produktgewicht:
1.100 G | 1,2 KG
Linearitätsfehler in ± %FS:
0,5 PRZFS
Temperaturkoeffizient:
0,04 PRZ/K
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,5 PRZFS
Elektrischer Anschluss Diagnoseschnittstelle:
Dose, M12, 5-polig, A-codiert
Eletrischer Anschluss IN:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss OUT:
Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4, Flansch
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, festo druckaufbau- und entlüftungsventil, druckaufbau- und entlüftungsventil, VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Proportional-Druckregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.034,16*
€ 2.202,62*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.004,14*
€ 2.219,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.107,23*
€ 2.276,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,62*
€ 2.621,1178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,21*
€ 2.598,0199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,71*
€ 2.498,6549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,13*
€ 2.449,1747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,16*
€ 2.420,6504
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.