Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung
Bild für QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326782
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130795
EAN/GTIN:
     4052568025168
Datenblatt DE für QST-1/8-8-50 T-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
T-Steckverschraubung QST-1/8-8-50 T-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
QST
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, festo anschlussstück, anschluss stück, anschlußstück g1/8, QST-1/8-8-50|T-Steckverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,09*
Lager 4065
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,16*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 3,70*
2 Tage
862
50
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,34*
50
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.