Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QST-V0-1/4-10 T-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QST-V0-1/4-10 T-Steckverschraubung
Bild für QST-V0-1/4-10 T-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QST-V0-1/4-10 T-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326852
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160526
EAN/GTIN:
     4052568035754
Datenblatt DE für QST-V0-1/4-10 T-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
T-Steckverschraubung QST-V0-1/4-10 schweißspritzerresistent; T-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Lösering)
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Farbe Lösering:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
QST-V0
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, anschlußstück g1/4, anschluss stück, festo anschlussstück, QST-V0-1/4-10|T-Steckverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 12,34*
Lager 4065
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 13,44*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,73*
10
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 16,81*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 15,99*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.