Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-15-SN Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-15-SN Vakuumsauger
Bild für ESS-15-SN Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-15-SN Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327307
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189289
EAN/GTIN:
     4052568042066
Datenblatt DE für ESS-15-SN Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-15-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=35 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=15 mm, Sauger-Volumen=0,208 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Sauger:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 8,90*
ab € 5,47*
€ 7,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 7,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,26*
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,56*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.