Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-20-SNA Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-20-SNA Vakuumsauger
Bild für ESS-20-SNA Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-20-SNA Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327315
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189298
EAN/GTIN:
     4052568042134
Datenblatt DE für ESS-20-SNA Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-20-SNA leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=60 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Besondere Eigenschaften:
antistatisch
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz/weißer Punkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
50 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M6
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoff Sauger:
BR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,90*
ab € 9,34*
€ 12,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,60*
€ 13,15*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 13,58*
€ 8,95*
ab € 12,57*
€ 17,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,64*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.