Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-150-SN Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-150-SN Vakuumsauger
Bild für ESS-150-SN Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-150-SN Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327343
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189326
EAN/GTIN:
     4052568149833
Datenblatt DE für ESS-150-SN Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-150-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=480 mm, Nennweite=10 mm, Sauger-Durchmesser=150 mm, Sauger-Volumen=173,826 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
50 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M20x2
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoff Sauger:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 125,35*
€ 149,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 156,93*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,30*
€ 163,64*
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 202,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 197,41*
€ 229,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.