Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-80-BT-G1/4 Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-80-BT-G1/4 Vakuumsauger
Bild für ESS-80-BT-G1/4 Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-80-BT-G1/4 Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525999
EAN/GTIN:
     4052568083304
Datenblatt DE für ESS-80-BT-G1/4 Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-80-BT-G1/4 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=10,5 mm, Min. Werkstückradius R=100 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=59,1 cm3
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
rotbraun
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
72 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 40,91*
€ 52,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,89*
€ 54,87*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,92*
€ 57,31*
€ 8,95*
ab € 54,91*
€ 71,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,95*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.