Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-80-BT-G1/4 ESS-80-BT-G1/4 (525999) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008107
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525999
EAN/GTIN:
     4052568083304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-80-BT-G1/4 ESS-80-BT-G1/4 (525999) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
100 MM
Nennweite:
2,5 MM
Sauger-Durchmesser:
80 MM
Sauger-Volumen:
59,100 CM3
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
237,00 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
102,0 N
Produktgewicht:
85,5 G | 0,1 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
rotbraun
Shore-Härte:
72 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
Vulkollan®
Höhenausgleich Saugerhalter:
10,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger faltenbalg, ESS-80-BT-G1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 40,91*
€ 52,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,89*
€ 54,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,92*
€ 57,31*
€ 8,95*
ab € 54,91*
€ 71,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,95*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.