Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAD-1/8 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAD-1/8 Vakuumsaugdüse
Bild für VAD-1/8 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VAD-1/8 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-F14015
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14015
EAN/GTIN:
     4052568002619
Datenblatt DE für VAD-1/8 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse VAD-1/8 Nennweite Lavaldüse=0,8 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Symbol:
00991482
Typ-Kurzzeichen:
VAD
Vakuumanschluss:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, VAD-1/8|Vakuumsaugdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
€ 5,90*
ab € 54,58*
€ 69,35*
€ 5,00*
ab € 55,53*
€ 70,38*
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 71,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,75*
€ 74,68*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 78,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.