Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-M5-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GRLA-M5-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Bild für GRLA-M5-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GRLA-M5-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-F197578
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197578
EAN/GTIN:
     4052568045333
Datenblatt DE für GRLA-M5-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Rändelschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Symbol:
00991452
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
2
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 15,27*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 15,29*
2 Tage
871
€ 8,90*
ab € 12,06*
€ 16,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,34*
€ 16,77*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,09*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.