Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Härtemesser
>
Artikel
Härteprüfgerät PCE-2900 von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-2900
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-2900
EAN/GTIN:
4250348717405
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfgerät PCE-2900Moderner, dynamischer Härtetester mit Farbdisplay / Speicher / für metallische Werkstoffe mit Härteskalen wie Vickers, Rockwell, Brinell, Leeb, Shore und Zugfestigkeit
Der Härtetester PCE-2900 ist für Härtemessungen an metallischen Werkstoffen entwickelt worden. Der Härtetester misst die Werkstoffhärte in Vickers, Brinell, Rockwell, Leeb und Shore. Das Härtemessgerät PCE-2900 misst die Härte nach dem Leeb-Rückprallprinzip. Über einen Schlagkörper prallt ein Schlagbolzen auf das Werkstück und über den Rückprall wird die Metallhärte gemessen. Das PCE-2900 Härtemessgerät ist mit einem beleuchteten Farbdisplay ausgestattet.
- USB und WiFi zur Datenübertragung
- großes, helles Touch-Screen LCD Display
- großer Messbereich
- Messung in jeder Position möglich
- Härteskalen (HRC, HRB, HV, HB, HS)
- für alle metallische Werkstoffe
Technische Daten
Messbereich: 170 ... 960 HLD
Reproduzierbarkeit: ± 6 HLD
Schlaggerät: Typ D
Messrichtung: 360°
Einstellbare Skalen: Leeb, Brinell, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Vickers, Shore
Oberflächenbeschaffenheit Ra des Werkstückes: 2 µm
Mindestgewicht des Werkstückes Direkte Messung: 5 kg
Angebundene Messung: 2 ... 5 kg
Mit Koppelgel: 0,05 ... 2 kg
Mindestdicke vom Werkstück: Direkte Messung: > 5mm
Mit Koppelgel: 0,8 ... 5 mm
Display: Farb-LCD
Interner Messwertspeicher: 600 Datensätze in 6 Dateien
Schnittstelle: USB, WiFi
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsdauer: ca. 50 Stunden
Betriebsbedingungen: 10 ... 50 °C / max. 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -30 ... 60 °C / max. 90 % r.F.
Abmessungen: 160 x 80 x 35 mm
Gewicht: 350 g
Lieferumfang
1 x Härteprüfgerät PCE-2900
1 x Schlaggerät D
1 x Testblock
2 x 1,5 V AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragekoffer
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Durometer
Weitere Suchbegriffe:
Härteprüfer
,
Härteprüfgerät
,
pce instruments durometer
,
durometer
,
Härtemessgeräte
,
Härteprüfgeräte
,
Materialhärtemessgeräte
,
Materialhärteprüfer
,
Härte Messgerät
,
Materialhärte
,
Härtetester
,
PCE
,
Oberflächenhärte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.534,70*
€ 1.625,21*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.535,46*
€ 1.625,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.680,54*
€ 1.771,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,23*
€ 1.934,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,17*
€ 1.920,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,75*
€ 1.875,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,90*
€ 1.847,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,46*
€ 1.827,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durometer PCE-DD-D
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 87,02*
Ähnlich
Härteprüfgerät PCE-2000N
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 763,91*
Ähnlich
Härteprüfgerät PCE-900
PCE Instruments
PCE-900
ab € 671,77*
Ähnlich
Härteprüfgerät PCE-DD-A
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 84,47*
Ähnlich
Materialprüfgerät PCE-1000N
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 855,05*
Ähnlich
Materialprüfgerät PCE-950
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.066,74*
Ähnlich
Materialprüfgerät PCE-HT-450
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.171,12*
Ähnlich
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-HT-225A
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 311,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen