Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Klimamessgerät
>
Artikel
Klima-Wetter-Messgerät PCE-EM 890 zur Erfassung verschiedener Umweltdaten von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-EM 890
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-EM 890
EAN/GTIN:
4250348719478
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Klima- Messgerät PCE-EM 890
Das Klima-Wetter-Messgerät PCE-EM 890 ist ein Instrument zur Messung von Umweweltbedingungen. Das Klima-Wetter-Messgerät ermöglicht Ihnen eine genaue Messung in kürzester Zeit. Durch die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht ist dieses Klima-Wetter-Messgerät ein leicht zu bedienendes Informationssystem über dem Wetterzustand. Mit nur einem einzigen Knopfdruck kann zwischen den Messfunktionen umgeschaltet werden. Somit ist dieses Klima-Wetter-Messgerät ideal für Techniker, Segler, Landwirte und viele weitere Personen, die vom Wetter abhängig sind oder deren Tätigkeiten wesentlich durch das Wetter beeinflusst werden. Mit nur einem Messgerät können Sie die Windgeschwindigkeit, die Temperatur, den Windchill (gefühlte Temperatur), den Taupunkt, die relative Luftfeuchtigkeit, den Wärmeindex, den barometrischen Luftdruck und den Höhendruck gegen N.N. leicht ermitteln. Das Klima-Wetter-Messgerät bietet Ihnen die Funktionen der Einzelmesswert-, Minimalwert-, Maximalwertmessung.
- kompakte und robuste Bauweise
- hohe Genauigkeit
- sehr präzises, leichtgängiges Flügelrad
- gut ablesbare Digitalanzeige
- Hintergrundbeleuchtung
- Flügelrad austauschbar
- Max-Min-Messung
- 11 Messfunktionen in einem Gerät
Technische Daten
Anzeige: LC Display, 8 mm Ziffernhöhe
Messfunktionen: Windgeschwindigkeit / Temperatur
Anzeige im Display
Luftfeuchte / Temperatur
UV
Luftdruck
Volumenstrom
Taupunkt
Feuchtkugeltemperatur
Windchill
Hitzestressindex
Höhe über NN
Externe Temperatur über Pt1000
Spannungsversorgung: CR2032 3V Batterie
Stromaufnahme: ca. 5 mA
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / max. 80 % r.F.
Abmessungen: 120 x 45 x 20 mm
Gewicht: ca. 160 g
Lieferumfang
1 x Klima- Messgerät PCE-EM 890
1 x CR2032 Batterie
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
pce instruments anemometer
,
klimamesser
,
Thermoanemometer
,
Flügelradanemometer
,
PCE
,
Luftstrommessgerät
,
Durchflussmessgerät
,
Durchflussmesser
,
Flügelrad
,
Windmesser
,
Windmessgerät
,
Datenlogger
,
Umweltmessgerät
,
Umweltmesser
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 280,14*
€ 339,98*
Lager 413
Frei Haus
ab € 281,64*
€ 340,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger PCE-T390
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,31*
Ähnlich
PCE Instruments Feuchtebestimmer PCE-GMM 10 für Getreide
PCE Instruments
PCE-GMM 10
ab € 225,03*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 10 PCE-EMD 10 Einbau-Messinstrument 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 669,11*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 5 PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 675,57*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HT 114 PCE-HT 114 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit
PCE Instruments
PCE-HT 114
ab € 118,12*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HT 71N PCE-HT 71N Luftfeuchte-Datenlogger
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,71*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-T 330 PCE-T 330 Temperatur-Datenlogger -200 bis +1370°C
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 209,53*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-THD 50 PCE-THD 50 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger -100 bis +1372
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,14*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VDL 24I PCE-VDL 24I Beschleunigungs-Datenlogger
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
ab € 250,10*
Ähnlich
Werkstattmikroskop PCE-VMM 50
PCE Instruments
PCE-VMM 50
ab € 1.207,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen