Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Großanzeige PCE-EMD 10 Temperaturmessbereich 32,0 … 122,0 °F / Feuchtemessbereich 0,0 ... 99,9 % r. F.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-EMD 10
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-EMD 10
EAN/GTIN:
4250348728456
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Technische Daten
Messbereich Temperatur: 32,0 … 122,0 °F
Auflösung: 0,1 °F
Genauigkeit: ±0,9 °F
Messbereich Feuchte: 0,0 … 99,9 % r. F.
Auflösung: 0,1 % r. F.
Genauigkeit: ±3 % r. F.
Weitere Spezifikationen
Reaktionszeit: <15 Sekunden bei einer Windgeschwindigkeit von <1 m/s
Anzeigeintervall: 1 Hz
Anzahl an verwendbaren Sensoren: 4
Ziffernhöhe: 100 mm
Ziffernfarbe: weiß
Sensorversorgungsspannung: 12 und 24 V DC
maximaler Sensorversorgungsstrom: 100 mA
Impedanz Stromeingang: <200 O
Gehäusematerial: schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
Displayschutz: entspiegeltes Methacrylat
Gehäusematerial Sensor: ABS
Schutzklasse Display: IP20
Schutzklasse Sensor: IP30
Spannungsversorgung Display: 110 ... 220 V AC 50 / 60 Hz
maximale Leistungsaufnahme: 18 W
Montage Display: Wandmontage, Monitorstativ (75 x 75 mm)
Montage Sensor: Wandmontage
Klemmleiste Spannungsversorgung
Kabelquerschnitt:
0,5 … 2,5 mm² (AWG 14) starres Kabel
0,5 … 1,5 mm² (AWG 15) flexibles Kabel
Klemmleiste Sensoranschluss: 0,14 … 0,15 mm² (AWG 18) starres Kabel
Kabelquerschnitt: 0,15 … 1 mm² (AWG16) flexibles Kabel
Klemmleiste Drehmoment: 1,2 Nm
Klemmleiste Schraubenlänge: <12 mm
Abmessungen Displayanzeige: 535 x 327 x 53 mm
Abmessungen Sensor: 80 x 80 x 35 mm
Betriebsbedingungen: -10 … 60 ºC, 5 … 95 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -20 … 70 ºC, 5 … 95 % r. F., nicht kondensierend
Gewicht Displayanzeige: 4579 g
Gewicht Sensor: 66 g
Lieferumfang
1 x Großanzeige PCE-EMD 10
2 x Wandmontagehalterung
1 x Sensormodul PCE-EMD-TH
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Feuchtemessgeräte / Feuchtemesser
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
pce instruments feuchtigkeitsmessgerät
,
hygrometer
,
Feuchtemesser
,
Feuchtigkeitsmessgeräte
,
Feuchtemessgeräte
,
Anzeigen
,
Großanzeigen
,
Display
,
Großdisplay
,
PCE
,
Temperaturanzeige
,
Einbauanzeige
,
Temperatur
,
Temperaturmessgerät
,
Umwelt
,
Umweltmessgerät
,
Umweltmesser
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 691,92*
€ 770,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 668,96*
€ 770,13*
Lager 413
Frei Haus
ab € 695,94*
€ 773,63*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,11*
€ 775,97*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 773,63*
€ 863,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,63*
€ 920,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,63*
€ 908,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,40*
€ 860,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,75*
€ 841,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,94*
€ 828,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger PCE-THB 40
PCE Instruments
PCE-THB 40
ab € 224,76*
Ähnlich
Digitalmanometer PCE-917 ±7000 mbar von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,50*
Ähnlich
Hygrometer PCE-HT110
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,95*
Ähnlich
PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 560,46*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-779N Infrarot-Thermometer
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,56*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-910 Flüssigkeits-Druckmessgerät
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,62*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 5 PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 672,61*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P05 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,43*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P15 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,64*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P30 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,12*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P50 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 237,22*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-THD 50 PCE-THD 50 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger -100 bis +1372
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 144,98*
Ähnlich
PVC Messschlauch, Länge: 2m (innen: 4 mm) von PCE Instruments
PCE Instruments
SS-AZ
ab € 17,58*
Ähnlich
Schnellkupplung (1 Stück) für PCE-PDA Serie von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen