Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-VA 20-SET
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-VA 20-SET
EAN/GTIN:
4250348714664
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET
Das Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET ist ein vielseitiges Messgerät zur Messung der Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchttemperatur. Mit Hilfe des optionalen Volumenstromhauben-Sets kann mit dem Anemometer zusätzlich der Volumenstrom bestimmt werden. Zur Messung der Windgeschwindigkeit und des Volumenstroms verfügt das Anemometer über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern.
Artikeldetails:
Messbereich Windgeschwindigkeit: 0,2 ... 30 m/s
Genauigkeit Windgeschwindigkeit: <20 m/s: ±(1,5% MW + 0,3 m/s)/ >20 m/s: ±(3 % MW + 0,3 m/s)
Messbereich Lufttemperatur: -20 ... +60 °C
Genauigkeit Lufttemperatur: ±0,06 °C
Auflösung Lufttemperatur: 0,1 °C / °F
Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0,1 ... 99,9 % r.F.
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±3 % r.F. (bei 25 °C und 10...90 % r.F.)sonst: ±5 % r.F.
Auflösung Luftfeuchtigkeit: 0,1 % r.F.
Ansprechzeit Temperatur: 60 Sekunden
Ansprechzeit Luftfeuchtigkeit: 60 Sekunden
Aktualisierung LCD: 1 x pro Sekunde
Anzeige Feuchttemperatur: -20 ... +59,9 °C
Anzeige Taupunkttemperatur: -5 ... +59,9 °C
Anzeige Volumenstrom: 0 ... 99999 m³/min
Auflösung Volumenstrom: 0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min) / 1 m³/min (10000...99999 m³/min)
Automatische Abschaltung: nach 20 Minuten Inaktivität
Größe LCD: 32,5 x 54 mm (H x B)
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, <80 % r.F.
Lagerbedingungen: -10 ... +50 °C, <90 % r.F.
Abmessungen: 269 x 106 x 51 mm
Gewicht: ca. 200 g
Lieferumfang
1 x Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET, 1 x Volumenstromhaube rund Ø 210 mm, 1 x Volumenstromhaube quadratisch 346 x 346 mm, 4 x 1,5 V AAA Batterien, 1 x Transportkoffer, 1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
pce instruments anemometer
,
anemometer
,
30 m/s anemometer
,
Thermoanemometer
,
Hitzedrahtanemometer
,
Flügelradanemometer
,
PCE
,
Luftstrommessgerät
,
Durchflussmessgerät
,
Durchflussmesser
,
Flügelrad
,
Windmesser
,
Windmessgerät
,
Datenlogger
,
Umweltmessgerät
,
Umweltmesser
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 398,58*
€ 469,95*
Lager 413
Frei Haus
ab € 396,85*
€ 469,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anemometer PCE-WS V zur Festinstallation
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,24*
Ähnlich
Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 175,28*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-WS RS485 zur Festinstallation
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,51*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-007 Anemometer
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,61*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-423N Anemometer
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,24*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-A 420 Anemometer 0.9 bis 35 m/s
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 174,47*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HVAC 2 Anemometer
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,43*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-MPM 10 Differenz-Druckmessgerät
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,42*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-WS CR Anemometer 0.8 bis 50 m/s
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,88*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-WS P Anemometer
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen