Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM50(110V50Hz 120V60Hz) Leistungsschütz 22kW/400VAC 277827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0007168
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277827
EAN/GTIN:
     4015082778279
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 50 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 80 A, gekapselt: Ith= 58 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 162 A, gekapselt: Ith= 145 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 15.5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 6 kW, 380 V 400 V: P= 10 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,58*
€ 112,91*
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 102,74*
€ 113,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,15*
€ 139,12*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 150,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,31*
€ 155,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101057
ab € 19,05*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,29*
Zubehör
Eaton
281167
ab € 14,27*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281171
ab € 13,79*
Zubehör
Eaton
281172
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281173
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281186
ab € 70,94*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,89*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
284769
ab € 41,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.