Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 1757035 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0013418
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757035
EAN/GTIN:
     4017918029562
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,67*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3389*
€ 1,5089*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5034*
€ 1,6834*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5365*
€ 1,7265*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57171*
€ 1,76171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76171*
€ 2,09643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70171*
€ 2,02503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,68171*
€ 2,00123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,57171*
€ 1,87033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,171* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1803882
ab € 2,7565*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,6841*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1759033
ab € 0,4552*
Zubehör
Phoenix Contact
1755752
ab € 0,4552*
Zubehör
Phoenix Contact
1954935
ab € 0,5002*
Zubehör
Phoenix Contact
1757268
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1777099
ab € 1,2679*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.