Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM115(110V50Hz 120V60Hz) SD-Schütz 55kW/400VAC 239960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0019135
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239960
EAN/GTIN:
     4015082399603
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 500 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 55 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM65, + DILM150-XHI11, Dreieckschütz Q15: DILM65, + DILM150-XHI31 Typ, Sternschütz Q13: DILM40, + DILM150-XHI11 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,90*
€ 736,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,39*
€ 742,39*
Frei Haus
ab € 707,63*
€ 779,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 732,34*
€ 808,10*
Frei Haus
ab € 737,54*
€ 813,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,39*
€ 883,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,25*
€ 882,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,16*
€ 861,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,26*
€ 839,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,85*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,12*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 208,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.