Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM115#239960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68068105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239960
EAN/GTIN:
     4015082399603
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM115#239960

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 500 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 55 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,90*
€ 736,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,39*
€ 742,39*
Frei Haus
ab € 707,63*
€ 779,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 732,34*
€ 808,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 737,54*
€ 813,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,42*
€ 967,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,28*
€ 941,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,78*
€ 917,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,54*
€ 877,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,85*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,12*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 208,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.