Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 3263 Sicherungsgehäuse 3x3x63A DIII E33 auf Sammelschiene 250A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0025729
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656258
EAN/GTIN:
     4012591656258
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Mi-Sicherungsgehäuse Diazed Schutzart IP 65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7032, transparente Deckel mit Verschlüsse für Handbetätigung, 5-polig Sammelschienensystem 250 A, mit Berührungschutz, PE- und N-Klemmen, Paßringsytem. 3 x 63 A, 3-polig D III, E33 Passringsystem Außenmaße 300 x 300 x 170 mm, 500 V AC Bemessungsstrom: 250 A Klemmen: 3 je PE/N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,23*
€ 239,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,86*
€ 241,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,90*
€ 246,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,21*
€ 247,62*
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 248,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,81*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,45*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,30*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,90*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,35*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,29*
Zubehör
Hensel
Mi SR 4
ab € 4,19*
Zubehör
Hensel
Mi SA 2
ab € 0,14*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,81182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,68*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.