Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Brandschutzgehäuse
>
Artikel
Maico ER-UPD UPgehäuse f.ER m.Metallausblasstutzen 0093.0972
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0036184
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0093.0972
EAN/GTIN:
4012799939726
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse
Einraumentlüftung: Unterputzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Leicht ausbaubare Rückschlagklappe, dadurch einfache und schnelle Reinigung. Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich. Zugelassen für Ausblasrichtung nach oben, rechts oder links. Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung. Mit Putzschutzdeckel. Praktische Schnappbefestigung und elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Sollbruchstellen im Gehäuse zur Nutzung des Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung. Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-46. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.Artikel: ER - UPD, Ausführung: Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,66 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,93 kg, Brandschutz: ja, Absperrvorrichtung: integriert, Ausblasrichtung: seitlich, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 108 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 240 mm, Tiefe mit Verpackung: 120 mm, Zulassungsnummer: Z-51.1-46
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,43*
€ 51,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,03*
€ 61,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 63,53*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,31*
€ 76,43*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,14*
€ 80,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckrahmen ER-AR Abdeck Geeignet für Wohnhauslüfter ER-AR
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Bad-Küchenventilator Ø75mm 230V 65cbmh UP ws 50Hz CENTRO-E
Maico
0084.0183
ab € 142,53*
Zubehör
Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V UP ws 101cbmh m.VerzögSchalt 40°C 50Hz ER100VZ
Maico
0084.0131
ab € 120,60*
Zubehör
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ (0084.0107)
Maico Ventilatoren
0084.0107
ab € 159,49*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
MC Distanzrahmen DR 60/100
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,49*
Zubehör
MC Mauerrahmen ER-MR
Maico Ventilatoren
0018.0024
ab € 36,24*
Zubehör
MC Moosgummigarnitur ER-MO
Maico Ventilatoren
0092.0361
ab € 26,81*
Zubehör
MC Schalldämmelement ER-SE UP für alle ER, ER-AP und ER-APB-Geräte
Maico Ventilatoren
0192.0678
ab € 33,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen