Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzgehäuse f.ER60,ER100, Kl.B2 ER - UPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzgehäuse f.ER60,ER100, Kl.B2 ER - UPD
Unterputzgehäuse f.ER60,ER100, Kl.B2 ER - UPD
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56155631
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0972
EAN/GTIN:
     4012799939726
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse

Unterputzgehäuse f.ER60,ER100, Kl.B2 ER - UPD

Einraumentlüftung: Unterputzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
225 mm
Einbaumaß-Breite:
225 mm
Einbaumaß-Tiefe:
108 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 39,43*
€ 51,01*
€ 5,46*
ab € 48,03*
€ 61,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 63,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,31*
€ 76,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,14*
€ 80,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Maico
0084.0183
ab € 142,53*
Zubehör
Maico
0084.0131
ab € 120,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0107
ab € 159,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0024
ab € 36,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0361
ab € 26,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0192.0678
ab € 33,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.