Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 4-TG 3046142 Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0045302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046142
EAN/GTIN:
     4017918975579
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2546*
€ 1,5746*
50
€ 5,00*
ab € 1,3346*
€ 1,6646*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,3883*
€ 1,7283*
50
Frei Haus
ab € 1,3922*
€ 1,7322*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7283*
€ 2,05668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5983*
€ 1,90198
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3883*
€ 1,65208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,696*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,639*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,961*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,609*
Zubehör
Phoenix Contact
3036799
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.