Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag GuideLed 10821 1-8h/D CGLine+Decken Mont.Einzelbatterieleuchte 40071353264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0053609
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353264
EAN/GTIN:
     4012539344254
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Nein Länge: 227 mm Breite: 80 mm Höhe/Tiefe: 33 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 15 % Erkennungsweite: 20 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 151,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,85*
€ 151,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,79*
€ 155,72*
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 157,11*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,36*
€ 167,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071354506
ab € 96,20*
Zubehör
CEAG
40071354508
ab € 122,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.