Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMB1-A80 Leistungsschalter 3p 80A 259078
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0054908
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
259078
EAN/GTIN:
4015082590789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss Anschlußklemmen serienmäßig Basis Schaltvermögen 25kA bei 415 V 50/60 Hz Bemessungsdauerstrom: 80 A Überlastauslösestrom: 63-80 A Kurzschlußauslöser: 480-800 A Schaltvermögen: 25 kA
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
,
Möller-Leistungsschalter
,
Lasttrenner
,
Lasttrennschalter
,
Leistungsschalter
,
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Trennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,21*
€ 207,76*
Lager 9655
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 184,84*
€ 213,47*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,71*
€ 218,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,27*
€ 229,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 234,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM1-XTVDVR
Moeller
260178
ab € 51,83*
Zubehör
Moeller NZM1/2-XV4
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
100667 - NZM1-XTVDV-60-NA
Eaton
100667
ab € 50,44*
Zubehör
100671 - NZM1-XTVDVR-60-NA
Eaton
100671
ab € 54,97*
Zubehör
100675 - NZM1-XTVDV-0-NA
Eaton
100675
ab € 50,51*
Zubehör
100679 - NZM1-XTVDVR-0-NA
Eaton
100679
ab € 55,03*
Zubehör
100683 - NZM1-XTVDV-NA
Eaton
100683
ab € 49,40*
Zubehör
100780 - NZM1-XKSFA
Eaton
100780
ab € 7,44*
Zubehör
104603 - NZM1-XFI30R
Eaton
104603
ab € 364,68*
Zubehör
104605 - NZM1-XFIR
Eaton
104605
ab € 651,93*
Zubehör
104609 - NZM1-XFI30U
Eaton
104609
ab € 371,11*
Zubehör
104611 - NZM1-XFIU
Eaton
104611
ab € 666,99*
Zubehör
104645 - NZM1-XCI43/2-TVD
Eaton
104645
ab € 235,65*
Zubehör
104646 - NZM1-XCI43/2-TVDVR
Eaton
104646
ab € 255,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen