Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Badlüfter
>
Artikel
Maico ER-APB 100 F APventilator 100m3/h Brandschutz Licht 0084.0178
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0071058
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0084.0178
EAN/GTIN:
4012799841784
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Lichtsteuerung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über die Lichtsteuerung möglich ist. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-38. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.Artikel: ER-APB 100 F,
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Badlüfter
,
Badventilator
,
Kleinraumventilator
,
bad lüfter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 279,18*
€ 331,44*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,29*
€ 352,46*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 319,28*
€ 378,95*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,06*
€ 380,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,82*
€ 385,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125
Maico
0055.0091
ab € 100,60*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 150 flexibel, fünflagig verrillt, DN150
Maico
0055.0093
ab € 121,26*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 75 flexibel, fünflagig verrillt, DN75
Maico
0055.0088
ab € 36,99*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 80 flexibel, fünflagig verrillt, DN80
Maico
0055.0092
ab € 36,80*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
MC Schalldämmelement ER-SE AP für alle ER, ER-AP und ER-APB-Geräte
Maico Ventilatoren
0192.0679
ab € 33,51*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD125
Maico
0152.0067
ab € 120,10*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD125VA
Maico
0152.0068
ab € 130,61*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD160
Maico
0152.0069
ab € 148,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen