Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa LIQUID TIGHT-EF 3/4 Zoll Metall- schlauch PVC-Mantel gr 12080111021


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0109279
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12080111021
EAN/GTIN:
     4025113134448
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch Typ LIQUID-TIGHT-EF Stahl verzinkt mit Spezialfadendichtung, weitgehend ölresistent, glatter, verstärkter flammwidriger PVC-Mantel, silikon- und cadmiumfrei, für flüs- sigkeitsdichte Installationen insbesondere für den Export, entsprechend amerikanischen Installationsvorschriften, VDE geprüft. Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau Innen-Ø: 21,0 mm Aussen-Ø: 26,5 mm Nenngröße: 3/4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,1913*
€ 8,6013*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,36799*
€ 8,74799*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 8,84*
50
€ 65,00*
ab € 8,0244*
€ 9,4644*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,7832*
€ 10,2532*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,74799*
€ 10,41011
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,36799*
€ 8,76791
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 437,3995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0522*
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8824*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3494*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2776*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,7598*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,1164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.