Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM65(110V50Hz 120V60Hz) Leistungsschütz 30kW/400VAC 277891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0164133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277891
EAN/GTIN:
     4015082778910
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,55*
€ 157,64*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 148,43*
€ 162,81*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,72*
€ 193,11*
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 202,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,94*
€ 210,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101057
ab € 18,90*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
281162
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
281167
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
281171
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton
281172
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281173
ab € 13,76*
Zubehör
Eaton
281174
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
281186
ab € 70,96*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,90*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.