Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1778001 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0174750
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778001
EAN/GTIN:
     4017918039875
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6084*
€ 1,7884*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,621*
€ 1,801*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6912*
€ 1,8812*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7077*
€ 1,8977*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65767*
€ 2,34767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34767*
€ 2,79373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25767*
€ 2,68663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14767*
€ 2,55573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01767*
€ 2,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84767*
€ 2,19873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65767*
€ 1,97263
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1803882
ab € 2,442*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,024*
Zubehör
Phoenix Contact
1776524
ab € 1,12652*
Zubehör
Phoenix Contact
1955659
ab € 1,5327*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.