Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ER 60 F Ventilatoreinsatz 62m3/h m.Lichtsteuerung 0084.0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0194488
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0102
EAN/GTIN:
     4012799841029
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Ausführung mit Lichtsteuerung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über die Lichtsteuerung möglich ist. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB.... Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H). Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.Artikel: ER 60 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 62 m3/h, Drehzahl: 1250 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, SEC average: -19,38 kWh/(m2*a), Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, IMax:
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,69*
€ 222,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 211,11*
€ 254,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,98*
€ 254,90*
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 258,43*
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 261,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.