Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26155502
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0102
EAN/GTIN:
     4012799841029
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator ER 60 F

Ausführung mit Lichtsteuerung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über die Lichtsteuerung möglich ist. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Dämmerungsschalter verzögert
Nennstrom:
0,16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,69*
€ 222,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 211,11*
€ 254,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,98*
€ 254,90*
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 258,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 261,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.