Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5 Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0219136
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027532
EAN/GTIN:
     4044773015591
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,5, Steuerleitung, 5G0.5, Extended-Line, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Außenmantelmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,41548*
€ 3,72548*
€ 65,00*
ab € 2,43*
€ 3,74*
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 5,18*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 7,57*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,72548*
€ 4,43332
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,42548*
€ 4,07632
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,32548*
€ 3,95732
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,21548*
€ 3,82642
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,03548*
€ 3,61222
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41548*
€ 2,87442
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.