Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HIS-3-BAG-3/1-BU VE=10 10xSchrumpfschlauch 3:1 blau 308-30312


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0221531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30312
EAN/GTIN:
     4031026400297
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann blau
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf. 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte . 200 mm Abschnitte. HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,8236*
€ 6,5336*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,74*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 6,81*
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,84*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,05*
€ 7,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 69,71*
Zubehör
Steinel
HL STICK UK
ab € 96,48*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.