Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Artikel
Flexa RQHG AD21,2 Halter inkl. Deckel f.Wellschlauch grau AD 21,2 15030028016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0247303
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15030028016
EAN/GTIN:
4025113220585
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,8482*
€ 1,0882*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8648*
€ 1,0948*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,87787*
€ 1,10787*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8842*
€ 1,1142*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,961*
€ 1,211*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10787*
€ 1,31837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00787*
€ 1,19937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98787*
€ 1,17557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95787*
€ 1,13987
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,87787*
€ 1,04467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 55,3935* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 12 AD21,2 Wellschlauch sw 10236202016
Flexa
10236202016
ab € 3,84*
Zubehör
Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-S,AD21,2
Flexa
10236201016
ab € 166,83*
Zubehör
Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12,AD21,2
Flexa
10236232016
ab € 202,50*
Zubehör
Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-D,AD21,2
Flexa
10258202016
ab € 226,64*
Zubehör
Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 750N -50-100°C ROHRFLEXPA12-D,AD21,2
Flexa
10258232016
ab € 227,71*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 15,0x21,2mm ROHRflPA12-FD,OD21.2
Flexa
10252232016
ab € 260,09*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 15,0x21,2mm ROHRflPA12-SD,OD21.2
Flexa
10243232016
ab € 202,08*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm 10252202016
Flexa
10252202016
ab € 259,43*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm ROHRflPA12-SD,AD21,2
Flexa
10243202016
ab € 201,92*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 16,5x21,2mm 10236209016
Flexa
10236209016
ab € 3,35*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 16,5x21,2mm 10242202016
Flexa
10242202016
ab € 166,65*
Zubehör
Wellschlauch AD 21,2, 16,5x21,2mm 10259202016
Flexa
10259202016
ab € 248,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen