Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 21,2gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85946122
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028016
EAN/GTIN:
     4025113220585
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 21,2gr

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8482*
€ 1,0882*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8648*
€ 1,0948*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,87787*
€ 1,11787*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8842*
€ 1,1242*
50
€ 5,95*
ab € 0,961*
€ 1,221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1242*
€ 1,3378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0242*
€ 1,2188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9942*
€ 1,1831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9742*
€ 1,1593
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8842*
€ 1,0522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,70*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 166,08*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 203,37*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 228,30*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,55*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 261,54*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 202,14*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,72*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 201,77*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,35*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 166,05*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 247,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.