Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter AD 21,2mm Kunststoff grau mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134819
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQHG-GRAU-AD21,2
EAN/GTIN:
     4025113220585
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1., Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 21,2 mm, Befestigungsart: Schraubloch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQHG-GRAU-AD21,2
Ident Code:
15030028016
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8482*
€ 1,0882*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8648*
€ 1,0948*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,87787*
€ 1,10787*
50
Frei Haus
ab € 0,8842*
€ 1,1142*
50
€ 5,95*
ab € 0,961*
€ 1,211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9948*
€ 1,18381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9748*
€ 1,16001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9448*
€ 1,12431
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8648*
€ 1,02911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,84*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 166,83*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 202,50*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 226,64*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 227,71*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 260,09*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 202,08*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,43*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 201,92*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,35*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 166,65*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 248,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.