Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
>
Artikel
Hellermann PEC-3/1-PO-x-BK-L1 Warmschrumpfkappe 3:1 schwarz 416-00000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0267415
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
416-00000
EAN/GTIN:
4031026323251
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
PEC (Pinched End Caps). Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Schnelle und einfache Verarbeitung. Großes Schrumpfverhältnis deckt einen großen Anwendungsbereich ab. PEC-Endkappen bieten exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabelspleißen in der Elektrotechnik. Außerdem eignen sich diese Produkte auch außerhalb der Elektrotechnik zum generellen Schutz von zum Beispiel Seilenden, kleinen Gehäusen oder Rohren.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schrumpftechnik
Weitere Suchbegriffe:
Kabelendgarnitur
,
Kabelendverschluss
,
Schrumpfkappe
,
Schrumpfschlauch Endkappe
,
Schrumpfschlauch Endverschluss
,
Warmschrumpfendkappe
,
schrumpfschlauch 3mm schwarz
,
hellermanntyton schrumpfschlauch
,
schrumpfschlauch 3 mm
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2494*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20633*
€ 0,28633*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2128*
€ 0,2928*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,2997*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2207*
€ 0,3007*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28633*
€ 0,34073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27633*
€ 0,32883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24633*
€ 0,29313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23633*
€ 0,28123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20633*
€ 0,24553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 14,3165* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse mit Zubehör (Gaspatrone, Schalenreflektor, Flachdüse, Mundstück)
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen