Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 4-QUATTRO-MT 3064043 Messer-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0271984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3064043
EAN/GTIN:
     4046356285971
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,335*
€ 2,685*
50
Frei Haus
ab € 2,4864*
€ 2,8564*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,59771*
€ 2,96771*
50
Frei Haus
ab € 2,5952*
€ 2,9752*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6841*
€ 3,0741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,96771*
€ 3,53157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94771*
€ 3,50777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86771*
€ 3,41257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82771*
€ 3,36497
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,59771*
€ 3,09127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,3855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,599*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,686*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.