| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0283845 Herst.-Nr.: GHG2610005R0005 EAN/GTIN: 4250217437427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Sicherheitsschalter Standard 10 A für Zone 1/21, 3-polig, Hilfskontakt: 1S, Leitungseinführungen: 2 x M20, Polyamid, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x Leitungseinführung M20 für Ø 5.5 mm - 13 mm, Gehäusematerial: schlagfestes Polyamid, Bemessungsspannung: bis max. 500 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: max. 10 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6 / Ex II D Ex tD A21 IP66 T80 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 00 ATEX 1074, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 102 x 84 x 112 mm, Gewicht: 0.66 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, Anschlussklemmen Hauptkontakt: 2 x 1.5 - 2.5 qmm, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Ex-Schalter, Exx-Schalter, Schalter explosionsgeschützt, Hauptschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, eaton hauptschalter 3 polig, ex schalter, ex-schalter eaton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 306,02* | € 355,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 303,87* | € 355,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 302,24* | € 361,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 313,46* | € 363,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 307,50* | € 365,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|